曜日別特売
VAG33042 スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L無(VAG) テンパール工業 75973177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダード住宅分電盤(扉無)VA型L無(VAG)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
分岐回路数4
主幹ブレーカ容量30A
横(mm)347
内容量1面注文コード75973177品番VAG33042
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
縦(mm)320横(mm)347深さ(mm)98分岐回路数4主幹ブレーカ容量30A仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード、安全ブレーカ分岐予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする