曜日別特売
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267

BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267
BRV-3-WAL ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】 ホームテイスト 75973267

ヴィンテージ背もたれ付きダイニング3点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード75973267品番BRV-3-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ヴィンテージ背もたれダイニング3点セット!背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!厚みのある天板とオブジェのような脚がお部屋をおしゃれに演出し、ヴィンテージ空間をお楽しみ頂けます!
水がこぼれてもサッと拭くだけなので、お手入れラクラクです!コンパクトサイズなので、一人暮らしやカップルのお部屋にピッタリです。

ウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:75×56×73、椅子:38×38×82質量(kg)テーブル単体:6.5、椅子単体:3.9材質主材:スチール MDF 表面加工:粉体塗装 PVC高さ(mm)730幅(mm)750奥行(mm)560
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき3,182/税込3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする