ホームテイスト
折りたたみ式無段階ガス圧昇降テーブル【BUXUS-バクサス-】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ウォールナット
ウォールナット
シャビーオーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75973398
品番
HT-KT026-WAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スタイルに合わせて調節可能な昇降テーブル。コンパクトに収納可能な折りたたみ式で収納場所に困りません。
用途
天板は幅100cmで広く使用可能でデスクワークにも最適!
高さ(cm)
10~70
幅(cm)
100
奥行き(cm)
55
色
ウォールナット
質量(kg)
15
材質
MDF、スチール
昇降範囲(mm)
100~700
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1000×550
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,728
/
税込
¥
3,001
北海道地方
数量1につき
¥
4,091
/
税込
¥
4,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません