※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
10
10
14
18
22
26
30
34
38
主幹ブレーカ容量
60A
40A
50A
60A
75A
100A
横(mm)
347
347
381
415
449
483
517
551
687
深さ(mm)
103
103
118
全26種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75973493
品番
MAG36102IC2
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
347
深さ(mm)
103
分岐回路数
10
主幹ブレーカ容量
60A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A