※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
18
10
14
18
22
26
30
34
38
主幹ブレーカ容量
100A
40A
50A
60A
75A
100A
横(mm)
415
347
381
415
449
483
517
551
687
深さ(mm)
103
103
118
全26種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75973563
品番
MAG310182IC2
参考基準価格(税別)
¥83,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
415
深さ(mm)
103
分岐回路数
18
主幹ブレーカ容量
100A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A