曜日別特売
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484

WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484
WAT-L-BWAT-MM-WAL 壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET ホームテイスト 75974484

壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ロー・ハイ共通 サウンドバー 100cm幅 SET

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード75974484品番WAT-L-BWAT-MM-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ロータイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。対応インチサイズ32~60インチウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117、サウンドバー:約100×19.5×3.8質量(kg)テレビスタンド:約12.3、サウンドバー:約4材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,728/税込3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする