※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
6
6
10
14
18
22
26
30
34
38
主幹ブレーカ容量
50A
40A
50A
60A
75A
100A
横(mm)
415
415
449
483
517
551
619
687
789
全28種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75974927
品番
MAG35062IB4
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
415
深さ(mm)
118
分岐回路数
6
主幹ブレーカ容量
50A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A