※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-TN-)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
8
5
8
主幹ブレーカ容量
125A
75A
100A
125A
150A
予備回路数
6
2
6
横(mm)
483
347
381
483
全9種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75976643
品番
MAG212086TN2P
参考基準価格(税別)
¥91,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
483
深さ(mm)
118
分岐回路数
8
予備回路数
6
主幹ブレーカ容量
125A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
蓄熱分電盤
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A