※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-TN2TU-)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
主幹ブレーカ容量
125A
100A
150A
125A
横(mm)
789
687
789
全4種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75976686
品番
MAG212086TN2TU3
参考基準価格(税別)
¥135,400
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
789
深さ(mm)
118
主幹ブレーカ容量
125A
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
蓄熱分電盤
分岐回路数
(1系統)8/(2系統)6
予備回路数
1系統/6、2系統/8
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P2E20A/2P2E30A/2P2E40A