※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC2)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
10
10
14
18
22
26
30
34
主幹ブレーカ容量
40A
40A
50A
60A
75A
100A
横(mm)
347
347
381
415
449
483
517
551
深さ(mm)
83
83
98
全24種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75977535
品番
YAG34102IC2
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
347
深さ(mm)
83
分岐回路数
10
主幹ブレーカ容量
40A
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
エコキュート用ブレーカ20Aは一次送り
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A