※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
32
12
16
20
24
28
32
主幹ブレーカ容量
100A
50A
60A
75A
100A
横(mm)
551
381
415
449
483
517
551
深さ(mm)
98
83
98
全17種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75979127
品番
YAG310322IA4
参考基準価格(税別)
¥119,800
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
551
深さ(mm)
98
分岐回路数
32
主幹ブレーカ容量
100A
種類
ホーム分電盤
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A