※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
6
6
10
14
18
22
26
30
34
主幹ブレーカ容量
40A
40A
50A
60A
75A
横(mm)
517
517
551
619
687
789
全21種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75979136
品番
MALG34062IB2
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
517
深さ(mm)
118
分岐回路数
6
主幹ブレーカ容量
40A
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
エコキュート用ブレーカ 20Aは左端子
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A