曜日別特売
095631 のぼり用注水式ポール台 No.917 P・O・Pプロダクツ 75981983

のぼり用注水式ポール台 No.917

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75981983品番095631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

注水式のポール台です。

用途のぼり旗の設置に。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×280×350タンク容量(L)8材質高密度ポリエチレン適合ポール径(Φmm)19~25ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする