曜日別特売
MAG36103IT2B3 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3) テンパール工業 75982593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
主幹容量(A)60
分岐回路数10
内容量1面注文コード75982593品番MAG36103IT2B3
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
主幹容量(A)60分岐回路数10仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320横(mm)483予備回路数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする