曜日別特売
MAG37303IT2B3 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3) テンパール工業 75982733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
主幹容量(A)75
分岐回路数30
内容量1面注文コード75982733品番MAG37303IT2B3
参考基準価格(税別)¥137,500販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
主幹容量(A)75分岐回路数30仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320横(mm)687予備回路数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする