※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4NP)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
主幹容量(A)
40
40
50
60
75
100
分岐回路数
10
10
14
18
22
26
30
全18種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75984316
品番
MAG34101IT2B4NP
参考基準価格(税別)
¥99,100
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
主幹容量(A)
40
分岐回路数
10
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付
形状
露出・半埋込形
深さ(mm)
118
機能
太陽光システム用
縦(mm)
320
横(mm)
619
予備回路数
1