※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B3E4)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
主幹容量(A)
75
40
50
60
75
100
分岐回路数
26
10
14
18
22
26
30
34
全20種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75984833
品番
MAG37263IT2B3E4
参考基準価格(税別)
¥172,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
主幹容量(A)
75
分岐回路数
26
仕様
扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
深さ(mm)
118
機能
太陽光発電システム用
縦(mm)
320
横(mm)
619
予備回路数
3