曜日別特売
STN-R002 SUTENAIシリコンストロー&コネクター アルデナイデ 75987504

 

STN-R002 SUTENAIシリコンストロー&コネクター アルデナイデ 75987504
STN-R002 SUTENAIシリコンストロー&コネクター アルデナイデ 75987504
STN-R002 SUTENAIシリコンストロー&コネクター アルデナイデ 75987504
STN-R002 SUTENAIシリコンストロー&コネクター アルデナイデ 75987504
STN-R002 SUTENAIシリコンストロー&コネクター アルデナイデ 75987504

SUTENAIシリコンストロー&コネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード75987504品番STN-R002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

脱プラスチックへ、洗えるから捨てない、環境に優しい開いて洗え繰り返し使えるシリコンストローです。
洗った後は簡単に元に戻り、使用中に水分をこぼしません。
防塵加工が施されており、シリコーンゴムに特有の埃付着を防ぎ、口当たりも良く、安心して使用して頂けます。
耐熱温度は220℃で、開いた状態であれば食洗器に入れて洗う事も可能です。
またコネクター付で円形状にできるので携帯性が向上しています。

用途飲料の補給時に。キャンプやアウトドアなどに。飲食店や店舗での繰り返しの使用に。携帯してマイストローに。商品タイプ特殊形状入数(個)1径(Φ)×全長(mm)9×220直径(Φmm)9イエロー材質シリコンゴム耐熱温度(℃)220食器洗浄機家庭用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする