曜日別特売
MALG35143IT2B3 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3) テンパール工業 75987737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B3)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
主幹容量(A)50
分岐回路数14
内容量1面注文コード75987737品番MALG35143IT2B3
参考基準価格(税別)¥106,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
主幹容量(A)50分岐回路数14仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320横(mm)619予備回路数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする