※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
主幹容量(A)
60
40
50
60
75
分岐回路数
18
10
14
18
22
全13種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75988884
品番
MALG36181IT2B2NP
参考基準価格(税別)
¥128,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
主幹容量(A)
60
分岐回路数
18
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付
形状
露出・半埋込形
深さ(mm)
118
機能
太陽光発電システム用
縦(mm)
320
横(mm)
789
予備回路数
1