曜日別特売
MALG37221IT2B2NP 発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP) テンパール工業 75988911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2NP)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
主幹容量(A)75
分岐回路数22
内容量1面注文コード75988911品番MALG37221IT2B2NP
参考基準価格(税別)¥143,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
主幹容量(A)75分岐回路数22仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320横(mm)789予備回路数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする