※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IT2B2E4)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
主幹容量(A)
75
40
50
60
75
分岐回路数
18
10
14
18
22
26
30
全17種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75989286
品番
MALG37183IT2B2E4
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
主幹容量(A)
75
分岐回路数
18
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
深さ(mm)
118
機能
太陽光発電システム用
縦(mm)
320
横(mm)
687
予備回路数
3