カクダイ
小型一口循環金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75989638
品番
415-423
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。
接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。
取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用
無極性
一人施工用フック棒付き
バンド付き
材質
PPS、ステンレス
適合
10A
タイプ
ペアホース・S・L兼用
取付穴径(Φmm)
32
取付厚(mm)
15以下の浴槽用
アズワン品番
64-6509-18