曜日別特売
YALG36183IT2B2 発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B2) テンパール工業 75989961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発電システム対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IT2B2)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
主幹容量(A)60
分岐回路数18
内容量1面注文コード75989961品番YALG36183IT2B2
参考基準価格(税別)¥110,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
主幹容量(A)60分岐回路数18仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)98機能太陽光発電システム用縦(mm)320横(mm)687予備回路数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする