曜日別特売
MALG34122ES2B 感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2) テンパール工業 75990424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
分岐回路数12
主幹ブレーカ容量40A
横(mm)483
内容量1面注文コード75990424品番MALG34122ES2B
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
縦(mm)320横(mm)483深さ(mm)118分岐回路数12主幹ブレーカ容量40A仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75990467
2022-03-21
用途: 分電盤入れ替えで、感震装置付き分電盤に交換
サービス業

地震による停電で火災発生を防ぐ目的で設置した。先日の地震でも送電が停止、大規模な停電が発生したが、普及時の火災発生を防止するため有効と感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする