※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
20
8
12
16
20
24
28
32
主幹ブレーカ容量
60A
40A
50A
60A
75A
横(mm)
551
449
483
517
551
619
687
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75990467
品番
MALG36202ES2B
参考基準価格(税別)
¥95,500
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
551
深さ(mm)
118
分岐回路数
20
主幹ブレーカ容量
60A
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
感震機能付
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A