※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-LA1)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
14
10
14
18
22
26
30
34
主幹ブレーカ容量
50A
40A
50A
60A
75A
横(mm)
483
449
483
517
551
619
687
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75990573
品番
MALG35141LA1
参考基準価格(税別)
¥67,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
483
深さ(mm)
118
分岐回路数
14
主幹ブレーカ容量
50A
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
避雷器付
予備回路数
1
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A