※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-F1)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
22
10
14
18
22
26
30
34
横(mm)
551
449
483
517
551
619
687
全7種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75990914
品番
MALG36222F1
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
551
深さ(mm)
118
分岐回路数
22
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
一次送り回路付
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
60A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A