716-823 立水栓 カクダイ 75992614

 

716-823 立水栓 カクダイ 75992614
716-823 立水栓 カクダイ 75992614

立水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クローム
内容量1個注文コード75992614品番716-823
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

hana(はな)シリーズ
花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。

材質黄銅クロームタイプミドル取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35ハンドル形状クロスハンドルアズワン品番64-6485-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする