カクダイ
立水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリアブラス
ピンクゴールド
レッド
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75992709
品番
716-836-CG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
SWEEQ(スウィーク)
手のひらに納まりそうなキュートなサイズが自慢、
すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します。
材質
黄銅
色
クリアブラス
ハンドル
90°開閉
取付穴径(Φmm)
22~25
取付厚(mm)
5~35
ハンドル形状
レバーハンドル