カクダイ
立水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
ピンクゴールド
レッド
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75992736
品番
716-836-R
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
SWEEQ(スウィーク)
手のひらに納まりそうなキュートなサイズが自慢、
すっきりスリムなボディと豊富なカラーバリエーションであなたのイメージを実現します。
材質
黄銅
色
レッド
ハンドル
90°開閉
取付穴径(Φmm)
22~25
取付厚(mm)
5~35
ハンドル形状
レバーハンドル