※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-PC4)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
分岐回路数
16
8
12
16
20
24
28
32
主幹ブレーカ容量
75A
40A
50A
60A
75A
100A
横(mm)
415
347
381
415
449
483
517
551
深さ(mm)
83
83
98
全19種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
75994414
品番
YAG37162PC4
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
415
深さ(mm)
83
分岐回路数
16
主幹ブレーカ容量
75A
仕様
扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
ピークカット機能付
予備回路数
2
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A