カクイチ
インダス マックスフロー HD
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
標準内径(Φmm)
105
105
157
208
39.5
53
66
79
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75994626
品番
マックスフローHD 100mmx100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
用途
高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)
(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸
色
レッド
定尺(m)
100
特性
耐圧、耐久
標準内径(Φmm)
105
呼称
4インチ
呼称(mm)
100
標準肉厚(mm)
2.6
許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1[10](23℃時)
標準質量(g/m)
1070
使用温度範囲(℃)
0~35
使用流体
水
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050