マックスフローHD 75mmx100M インダス マックスフロー HD カクイチ 75994687

マックスフローHD 75mmx100M インダス マックスフロー HD カクイチ 75994687
マックスフローHD 75mmx100M インダス マックスフロー HD カクイチ 75994687
マックスフローHD 75mmx100M インダス マックスフロー HD カクイチ 75994687

インダス マックスフロー HD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
標準内径(Φmm)79
内容量1本注文コード75994687品番マックスフローHD 75mmx100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐圧性に優れ、使用時の伸びや径変化がほとんど起こりません。
高度な耐圧性と耐久性の実現により、過酷な使用条件に対応できます。
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です。

用途
高揚程ポンプでの送・排水
土木・建設・鉱工業分野での過酷な条件における送・排水
農業・水産業分野での灌漑、スプリンクラー用途
ダム工事など高低差のある現場での送・排水
材質(ホース)(内層)軟質塩ビ樹脂、(外層)軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル糸レッド定尺(m)100特性耐圧、耐久標準内径(Φmm)79呼称3インチ呼称(mm)75標準肉厚(mm)2.4許容圧力(MPa[kgf/cm2])1[10](23℃時)標準質量(g/m)755使用温度範囲(℃)0~35使用流体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする