曜日別特売
8x11x10M 透明ホース カクイチ 75994775

8x11x10M 透明ホース カクイチ 75994775
8x11x10M 透明ホース カクイチ 75994775
8x11x10M 透明ホース カクイチ 75994775

透明ホース

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(mm)8
長さ(m)10
10
100
30
50
20
40
60
70
80
90
200
1
110
120
130
140
150
160
170
180
190
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
外径(mm)11
11
12
10
5
13
9
8
7
58
6
14
42
44
43
38
37
31
30
29
26
25
23
22
21
19
20
18
17
15
45
52
内容量1本注文コード75994775品番8x11x10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420

透明なため保守管理などにご使用いただけます。
一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。
柔軟で軽量。
内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。
ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。

用途
各種機械部品・各種保護カバー等
一般給排水用
内径(mm)8材質(ホース)軟質塩ビ樹脂外径(mm)11クリア長さ(m)10特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35使用流体
注意
※先端開放にてご使用下さい。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77477059
2024-07-12
用途: 水道ホース
卸売・小売業

水道ホースとして使用、とてもつかいやすかったです。

対象商品 : 77475537
2024-04-27
用途: 水槽
金融・保険業

ちょうど良い厚さで使い勝手がとても良いです!
ぜひおすすめしたいです。

対象商品 : 77479028
2023-05-03
用途: 川から水を上げるポンプ用
運輸・通信業

ホームセンターで売っていたものと同じでしたが、こちらのほうが格安でした。想像通りの重さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする