曜日別特売
32x38x50M 透明ホース カクイチ 75995116

32x38x50M 透明ホース カクイチ 75995116
32x38x50M 透明ホース カクイチ 75995116
32x38x50M 透明ホース カクイチ 75995116

透明ホース

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内径(mm)32
長さ(m)50
50
10
30
1
20
40
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
100
200
60
70
80
90
110
120
130
140
150
160
170
180
190
外径(mm)38
38
37
5
13
12
11
10
9
8
7
58
6
14
42
44
43
31
30
29
26
25
23
22
21
19
20
18
17
15
45
52
内容量1本注文コード75995116品番32x38x50M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥55,831
販売価格(税別)
50,755

透明なため保守管理などにご使用いただけます。
一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。
柔軟で軽量。
内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。
ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。

用途
各種機械部品・各種保護カバー等
一般給排水用
内径(mm)32材質(ホース)軟質塩ビ樹脂外径(mm)38クリア長さ(m)50特性柔軟使用温度範囲(℃)0~35梱包内容タイヤ巻使用流体
注意
※先端開放にてご使用下さい。ノズル等による先端止水はホースが破裂する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77477059
2024-07-12
用途: 水道ホース
卸売・小売業

水道ホースとして使用、とてもつかいやすかったです。

対象商品 : 77475537
2024-04-27
用途: 水槽
金融・保険業

ちょうど良い厚さで使い勝手がとても良いです!
ぜひおすすめしたいです。

対象商品 : 77479028
2023-05-03
用途: 川から水を上げるポンプ用
運輸・通信業

ホームセンターで売っていたものと同じでしたが、こちらのほうが格安でした。想像通りの重さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする