曜日別特売
JNB-XXL-SK カラビナ付黒 荷揚げバケツ JACKAL(ジャッカル) 75995518

荷揚げバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)1000
直径(Φmm)320
内容量1個注文コード75995518品番JNB-XXL-SK カラビナ付黒
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

極厚鉄板入れ!!
荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!

用途各種荷揚げ作業等に外寸法(直径Φ×深さ)(mm)320×1000厚さ(mm)底の鉄板:1サイズXXL直径(Φmm)320高さ(mm)1000耐荷重(kg)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75995509
2023-10-14
用途: 建方ボルトの揚重

底に鉄板が敷いてあり最大荷重も明記されているので重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする