ツールバック

ツールバック - RAACOツールバック - RAACOツールバック - RAACOツールバック - RAACOツールバック - RAACOツールバック - RAACOツールバック - RAACOツールバック - RAACO

ツールバッグ一体型のトロリーです。静音仕様のゴム製ホイールです。収納物の確認、取出しが簡単で使いやすいオープンタイプです。伸縮式ハンドルを備えています。内側と外側にツールやアクセサリーを収納できるポケットがあります。内部の大型コンパートメントは可動式ディバイダーで仕切ることができ、ToolFix(別売)を面ファスナーで取り付けられます。

材質
ポリエステル
寸法(mm)
520×310×445
質量(g)
5662
積載荷重(kg)
25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72852626760232
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする