グリーンクロス
JIS禁止標識ヨコエコボード 飲酒運転禁止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75995694
品番
JWA-28E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途
現場での安全対策に。
表示内容
飲酒運転禁止
取付方式
ステッカー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
300×600×1
材質
エコボード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ビスは付属していません、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません