曜日別特売
1028-06 標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン) 75996392

標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本容量300mL注文コード75996392品番1028-06
参考基準価格(税別)¥132販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。
広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。

容量300mL口内径×胴径×高さ(mm)29.5×67.0×138.0最小目盛-材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)容量(mL)300使用温度範囲(℃)0~70全高(mm)142.0目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PPアズワン品番10-2806-55材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)中栓付き
注意
※高温充填(60℃以上)後は、十分な冷却後密閉して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 体験用の容器として使用
サービス業

口が小さい容器が多かったが、この容器は口(開口部)が大きくて、物の出し入れ等が出来て助かった。

2025-01-28
用途: キャッチタンクとして

レースレギュレーションの
キャッチタンクとして使っています。
いろいろなメーカーから広口ビンが
販売されていますが、
こちらの商品はフタがフラットで
穴開け加工がし易くて良いです。
もしかすると、キジマのキャッチタンクも
この製品に穴を開けたと思うぐらい
そっくりです。

1が参考にしています
2024-10-18
用途: 水質試料の採取容器

満水にしても底が抜けず良い商品です。
特別、不満な事はありません。

対象商品 : 75996365
2022-09-15
用途: 染料絵具入れとして使う
えまほあも教育・研究機関

べんがら染料から作るべんがら絵具の容器として使っています。内蓋があり、大変使いやすいです。

対象商品 : 75996347
2022-11-18
用途: 花粉貯蔵
農・林・水産業

問題なく使えます。
耐久性は少しよわそうですが、これから検証です
口が思ったより小さかったです

対象商品 : 75996383
2022-04-13
用途: 塗料の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

内キャップがしっかりしており機密性が高く最高です。何より安いですし。内キャップの写真も掲載してくれるといいんですが。
自己責任でウレタンシンナーを保管していますが問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 75996401
2021-09-21
用途: 洗浄剤保管用
その他業種

袋入りの粉末洗浄剤を保管するために購入。中フタがついているので漏れない安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 75996347
2021-05-25
用途: チョークアート の修正液入れ
Welina ChalkArtサービス業

修正液が発送時にも漏れないので、重宝しています。
もう500個くらいは購入したかな?
そのくらいお気に入りの商品です!!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする