MB-355 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工 75997713

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-355 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工 75997713
MB-355 門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工 75997713

門型ブラケット(HDZ35)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)500
寸法A(mm)7
内容量1個注文コード75997713品番MB-355
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。

用途配管などの支持に使用します。寸法H(mm)500寸法A(mm)7表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)寸法B(mm)10寸法W(mm)350耐荷重N(kgf)1863(190)
注意
※溶融亜鉛メッキの白錆は酸化被膜に覆われる過程の中の特性として正常です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75997686
2020-05-22
用途: 配管支持
有限会社永田電機建設業・工事業

給水配管の指示で購入しました。価格も手ごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする