因幡電工
リサイクロック Dタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
150
150
300
450
600
寸法H(mm)
100
70
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75997783
品番
CR-D1015
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様
ゴムシート付
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
100
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110
もっと見る