曜日別特売
PR-P1 プラロック押え金具 因幡電工 75997923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PR-P1 プラロック押え金具 因幡電工 75997923
PR-P1 プラロック押え金具 因幡電工 75997923

プラロック押え金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法L(mm)120
内容量1セット(2枚)注文コード75997923品番PR-P1
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質SS41表面処理溶融亜鉛メッキ適合サイズ400・450系寸法L(mm)120寸法W(mm)100板厚(mm)2.3穴径(Φmm)固定用ビス:10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする