曜日別特売
GPS-80-80 防振パットGPS(角型) 因幡電工 75997984

GPS-80-80 防振パットGPS(角型) 因幡電工 75997984
GPS-80-80 防振パットGPS(角型) 因幡電工 75997984

防振パットGPS(角型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)80
内容量1個注文コード75997984品番GPS-80-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。

硬度60材質クロロプレンゴム穴径(Φmm)13寸法L(mm)80寸法t(mm)10寸法W(mm)80許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75997975
2020-07-22
用途: エアコン室外機の取付
その他業種

薄いので効果が得られるかどうかと思いましたが、あるようです。取扱いも楽でよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75997975
2017-07-29
用途: エアコンの架台を壁に取り付け時使用、
井上電気

エアコンの架台を壁に取り付け時にすでに穴が空いており、非常に便利です。厚さもあり、振動を防ぐには最適です。今も振動が壁から伝わらず、
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 75997975
2016-07-20
用途: エアコン室外機振動対策に使用
建設業・工事業

パットが柔らかめなので重量物には不向きだと思います
あと許容荷重、硬度などを表記してほしいです

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする