曜日別特売
5016B 部署名 クラス名表示用プレート(突出型) 共栄プラスチック 75998343

部署名 クラス名表示用プレート(突出型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75998343品番5016B
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

標示部は透明メタクリル製のケースの中にあり、長期間使用しても汚れは表面を拭くだけで、美しさを保つことができます。
突出型標示板は官公庁、会社、学校、寮など各室の標示に使用できます。

材質(中板)塩化ビニール白板厚さ(mm)25寸法(縦×横)(mm)80×255材質(金具)ABS樹脂
注意
※他社製品とは結合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75998343
2021-04-05
用途: 保育園クラス名表示で使用予定
株式会社イーストマンワールドサービス業

届いた物の端が気泡だらけ、保護シールも貼っていなく傷が多くついて届きました。急ぎだったのでそのまま使用しましたが、大変残念でした。
おそらくこちらは今後購入を控える予定です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする