タカギ
ガーデンツイスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
75998431
品番
PH02018NB050LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途
園芸散水用
材質
(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸
質量(g)
10400
ホース寸法(内径×外径)(mm)
18×23
ホース長さ(m)
50