ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
ヨネックス(YONEX)の 体育/スポーツ用品
ヨネックス(YONEX)の 球技
バドミントン練習用ポータブルネット 収納ケース付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75998878
品番
AC334
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
簡単に組み立て可能、軽くてコンパクトに収納でき持ち運びが簡単。
材質
ネット:ポリエステル、ポール:スチール
高さ(m)
1.15〜1.55
質量(kg)
約4.3
色
ブラック
幅(m)
3.0