CLF-W 溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー 75999454

 

CLF-W 溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー 75999454
CLF-W 溶接式ヘルール 304 大阪サニタリー 75999454

溶接式ヘルール 304

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径4.0S
内容量1個注文コード75999454品番CLF-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径4.0S材質SUS304形状ストレート質量(kg)0.240種類サニタリー継手寸法L(mm)28寸法A(mm)119.0寸法B(mm)110クランプ4.0S寸法OD(mm)101.6寸法ID(mm)97.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75999436
2025-12-18
用途: サニタリー管の接続
製造業

ヘルールは規格品なので全く問題ありません。
何より納品が早いのでとても助かります!

対象商品 : 75999384
2021-08-29
用途: 納期について

当日出荷という商品でも発注してから納期が先に延びてしまうのは、かなり不便です。特に昨今の時世のせいだとは思いますが、発注してからの欠品続き案内には時代に追いつてない気がします。住友グレンジャーの頃から使わせていただいてますが、在庫数のリアルタイム表記があれば安心できます。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品 : 75999384
2019-11-26
用途: 配管の接続の際に使用

買ってはみたがネジになる部分の溶接が必要で、SUSでこの厚さのサニタリー管にネジを溶接するのは無理で、ギブアップした.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする