※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
溶接式ヘルール 316L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
20A
20A
20A
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
4.5S
5.5S
6.5S
8A
10A
15A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
200A
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75999725
品番
CLF-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
20A
材質
SUS316L
形状
ストレート
質量(kg)
0.08
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
21.5
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
43.5
クランプ
1.5S
寸法OD(mm)
27.2
寸法ID(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材