曜日別特売
CLF-W 溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー 75999734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLF-W 溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー 75999734
CLF-W 溶接式ヘルール 316L 大阪サニタリー 75999734

溶接式ヘルール 316L

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び径25A
1.0S
1.25S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
4.0S
4.5S
5.5S
6.5S
8A
10A
15A
20A
32A
40A
50A
65A
80A
90A
200A
内容量1個注文コード75999734品番CLF-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径25A材質SUS316L形状ストレート質量(kg)0.084種類サニタリー継手寸法L(mm)21.5寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5クランプ1.5S寸法OD(mm)34.0寸法ID(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする